Startseite

WEIDMULLER - WEI0357520000 SAKC 4/35 - 0357520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0357520000 SAKC 4/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - steckbar

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190185077

Artikelnummer

WEI0357520000

Herstellernummer

0357520000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.33...4 mm²

Bemessungsstrom In:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

steckbar

Farbe:

gelb

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.33...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.33...4 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

49.3 mm

Breite:

6.5 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.33...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

59.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie