Startseite

WEIDMULLER - WEI0355460000 DK 4 - 0355460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0355460000 DK 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - G-Schiene

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190094560

Artikelnummer

WEI0355460000

Herstellernummer

0355460000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

G-Schiene

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Höhe:

50 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Tiefe:

59.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie