Startseite

WEIDMULLER - WEI0354660000 EK 10 - 0354660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0354660000 EK 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190069827

Artikelnummer

WEI0354660000

Herstellernummer

0354660000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

40 mm

Breite:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Tiefe:

51.5 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie