Startseite

WEIDMULLER - WEI0354361187 DEK 5 FWZ L1-PE - 0354361187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190047054

Artikelnummer

WEI0354361187

Herstellernummer

0354361187

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie