WEIDMULLER - WEI0353660000 TSCH 2 - 0353660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 0.6 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190128432
Artikelnummer
WEI0353660000
Herstellernummer
0353660000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
0.6 mm
Rastbar:
ja
Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


