WEIDMULLER - WEI0338300000 QL 10 SAK6N - 0338300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 7.9 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190176679
Artikelnummer
WEI0338300000
Herstellernummer
0338300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
7.9 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


