WEIDMULLER - WEI0338100000 QL 10 SAK2.5 - 0338100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190189426
Artikelnummer
WEI0338100000
Herstellernummer
0338100000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


