Startseite

WEIDMULLER - WEI0337200000 Q 4 SAK2.5 - 0337200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0337200000 Q 4 SAK2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190142902

Artikelnummer

WEI0337200000

Herstellernummer

0337200000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie