WEIDMULLER - WEI0336600000 Q 4 AKZ4 - 0336600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190096656
Artikelnummer
WEI0336600000
Herstellernummer
0336600000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


