WEIDMULLER - WEI0330800000 TS 35X7.5 2M/AL/BK - 0330800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190100650
Artikelnummer
WEI0330800000
Herstellernummer
0330800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


