Startseite

WEIDMULLER - WEI0316400000 TS 20/CX10 2M/ST/ZN - 0316400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0316400000 TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 40 M

EAN

4032248017331

Artikelnummer

WEI0316400000

Herstellernummer

0316400000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

10 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie