WEIDMULLER - WEI0295160000 VP 21-K54 - 0295160000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28.3 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 28.3...28.3 mm
Packung
50 ST
EAN
4008190012007
Artikelnummer
WEI0295160000
Herstellernummer
0295160000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
28.3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
28.3...28.3 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
7...7 mm
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
7035
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


