Startseite

WEIDMULLER - WEI0293220000 TS 32X15 2M/CRN - 0293220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0293220000 TS 32X15 2M/CRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248014026

Artikelnummer

WEI0293220000

Herstellernummer

0293220000

Hersteller

WEI

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

33 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie