WEIDMULLER - WEI0274120000 MK 3/5 - 0274120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4008190010607
Artikelnummer
WEI0274120000
Herstellernummer
0274120000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.33...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.33...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Bohrlochabstand mittig:
19 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.33...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
16.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
5V
Halogenfrei:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


