Startseite

WEIDMULLER - WEI0273820000 MK 3/2 - 0273820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0273820000 MK 3/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190142117

Artikelnummer

WEI0273820000

Herstellernummer

0273820000

Hersteller

WEI

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

2

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

5V

Halogenfrei:

ja

Breite:

17.4 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

16.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.