WEIDMULLER - WEI0253511729 CLI C 3-9 GE/SW L2 MP - 0253511729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Länge - 9 mm
Breite - 11 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190109387
Artikelnummer
WEI0253511729
Herstellernummer
0253511729
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


