WEIDMULLER - WEI0253511728 CLI C 3-9 GE/SW L1 MP - 0253511728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190159825
Artikelnummer
WEI0253511728
Herstellernummer
0253511728
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige


