WEIDMULLER - WEI0253411663 CLI C 3-6 GE/SW N MP - 0253411663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Länge - 6 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4008190073985
Artikelnummer
WEI0253411663
Herstellernummer
0253411663
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige



