WEIDMULLER - WEI0253411502 CLI C 3-6 GE/SW 0 MP - 0253411502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Länge - 6 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190036096
Artikelnummer
WEI0253411502
Herstellernummer
0253411502
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige


