WEIDMULLER - WEI0252611683 CLI C 1-3 GE/SW W MP - 0252611683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Länge - 3 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008190162016
Artikelnummer
WEI0252611683
Herstellernummer
0252611683
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige



