Startseite

WEIDMULLER - WEI0252611514 CLI C 1-3 GE/SW 4 MP - 0252611514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Länge - 3 mm

  • Breite - 4.2 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190132316

Artikelnummer

WEI0252611514

Herstellernummer

0252611514

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Länge:

3 mm

Breite:

4.2 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie