WEIDMULLER - WEI0252611505 CLI C 1-3 GE/SW 1 MP - 0252611505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Länge - 3 mm
Breite - 4.2 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190117634
Artikelnummer
WEI0252611505
Herstellernummer
0252611505
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


