WEIDMULLER - WEI0252111734 CLI C 02-9 GE/SW PEN MP - 0252111734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Länge - 9 mm
Breite - 3.4 mm
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248450619
Artikelnummer
WEI0252111734
Herstellernummer
0252111734
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Länge:
9 mm
Breite:
3.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


