WEIDMULLER - WEI0252111523 CLI C 02-3 GE/SW 7 MP - 0252111523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 3.4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190007706
Artikelnummer
WEI0252111523
Herstellernummer
0252111523
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


