Startseite

WEIDMULLER - WEI0247000000 QL 2 SAKG46 - 0247000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0247000000 QL 2 SAKG46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Rastermaß - 46 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190160210

Artikelnummer

WEI0247000000

Herstellernummer

0247000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

309 A

Rastermaß:

46 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.