Startseite

WEIDMULLER - WEI0242960000 TW SAKB/C/T1 - 0242960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0242960000 TW SAKB/C/T1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190104092

Artikelnummer

WEI0242960000

Herstellernummer

0242960000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.