Startseite

WEIDMULLER - WEI0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26 - 0211120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190177331

Artikelnummer

WEI0211120000

Herstellernummer

0211120000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.33...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

500...500 V

Montageart:

G-Schiene

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.33...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.33...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.33...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

54 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Tiefe:

61 mm

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

13 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie