Startseite

WEIDMULLER - WEI0206160000 EWK 1 - 0206160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0206160000 EWK 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190080020

Artikelnummer

WEI0206160000

Herstellernummer

0206160000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9 mm

Höhe:

27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

31 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie