Startseite

WEIDMULLER - WEI0205200000 EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE - 0205200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0205200000 EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - gelb

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190088675

Artikelnummer

WEI0205200000

Herstellernummer

0205200000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

gelb

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie