Startseite

WEIDMULLER - WEI0199360000 EWK 2 - 0199360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0199360000 EWK 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190023546

Artikelnummer

WEI0199360000

Herstellernummer

0199360000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

15 mm

Höhe:

27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

42 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie