Startseite

WEIDMULLER - WEI0193100000 G 25/10.0A/M RT - 0193100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0193100000 G 25/10.0A/M RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

  • Bemessungsspannung DC - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190023799

Artikelnummer

WEI0193100000

Herstellernummer

0193100000

Hersteller

WEI

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Bemessungsspannung DC:

250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.2 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie