WEIDMULLER - WEI0192900000 G 25/6.30A/F GN - 0192900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
4008190135461
Artikelnummer
WEI0192900000
Herstellernummer
0192900000
Hersteller
WEI
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.5 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


