WEIDMULLER - WEI0191300000 AP SAKS1+3 KRG/DB - 0191300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - beige
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190099763
Artikelnummer
WEI0191300000
Herstellernummer
0191300000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


