WEIDMULLER - WEI0190260000 TSCH 6 DKI S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 5 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190051075
Artikelnummer
WEI0190260000
Herstellernummer
0190260000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.