Startseite

WEIDMULLER - WEI0190060000 SAK 2.5/TC FE - 0190060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0190060000 SAK 2.5/TC FE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Typ des Thermoelements - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.13...0.13 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190090678

Artikelnummer

WEI0190060000

Herstellernummer

0190060000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Typ des Thermoelements:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...0.13 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...4 mm²

Montageart:

G-Schiene

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Breite:

6 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

46.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie