Startseite

WEIDMULLER - WEI0189400000 CLI MH 110 HSTR - 0189400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 mm

  • Breite - 11.3 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190144784

Artikelnummer

WEI0189400000

Herstellernummer

0189400000

Hersteller

WEI

Länge:

3 mm

Breite:

11.3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori di identificazione CLI-M sono inseriti nella striscia di supporto e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie