WEIDMULLER - WEI0185420000 SAKG 54 II/GW - 0185420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...240 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
5 ST
EAN
4008190052577
Artikelnummer
WEI0185420000
Herstellernummer
0185420000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
54 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
60.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
gelb
Etagen intern gebrückt:
nein


