WEIDMULLER - WEI0181461001 RSD 12 LP/LP - 0181461001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 12
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4032248047406
Artikelnummer
WEI0181461001
Herstellernummer
0181461001
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
70 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie