WEIDMULLER - WEI0180600000 EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE - 0180600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - gelb
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190083915
Artikelnummer
WEI0180600000
Herstellernummer
0180600000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
gelb
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


