WEIDMULLER - WEI0171301687 CLI C 2-4 GE NE CD - 0171301687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 2.5...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Länge - 4 mm
Breite - 6.9 mm
Typ - mittelwandig
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190120078
Artikelnummer
WEI0171301687
Herstellernummer
0171301687
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
2.5...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6.9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


