Startseite

WEIDMULLER - WEI0170520000 SAKG 40 II - 0170520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0170520000 SAKG 40 II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190049911

Artikelnummer

WEI0170520000

Herstellernummer

0170520000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Breite:

46 mm

Höhe:

90 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

53 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie