WEIDMULLER - WEI0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK - 0169300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - ohne
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Höhe - 33 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190105167
Artikelnummer
WEI0169300000
Herstellernummer
0169300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Höhe:
33 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


