Startseite

WEIDMULLER - WEI0150960000 AP SAKD2.5N - 0150960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0150960000 AP SAKD2.5N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190071981

Artikelnummer

WEI0150960000

Herstellernummer

0150960000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.