WEIDMULLER - WEI0134000000 QB 25/6.5/11.5 SAKR - 0134000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 25
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
20 ST
EAN
4008190118945
Artikelnummer
WEI0134000000
Herstellernummer
0134000000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
25
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.5 mm
Farbe:
grau


