WEIDMULLER - WEI0123600000 QL 2 SAK35 - 0123600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 99 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4008190092566
Artikelnummer
WEI0123600000
Herstellernummer
0123600000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
99 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


