WEIDMULLER - WEI0122800000 TS 32X15 2M/ST/ZN - 0122800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 33 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190066307
Artikelnummer
WEI0122800000
Herstellernummer
0122800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
33 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.


