Startseite

WEIDMULLER - WEI0117510000 TS 15X5/LL 1M/ST/ZN - 0117510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0117510000 TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4008190111298

Artikelnummer

WEI0117510000

Herstellernummer

0117510000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

20 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie