Startseite

WEIDMULLER - WEI0117500000 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN - 0117500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0117500000 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190150662

Artikelnummer

WEI0117500000

Herstellernummer

0117500000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

20 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie