WEIDMULLER - WEI0110080000 SAK 10 BL - 0110080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190151799
Artikelnummer
WEI0110080000
Herstellernummer
0110080000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Tiefe:
49 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


