Startseite

WEIDMULLER - WEI0110060000 SAK 10 - 0110060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0110060000 SAK 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190027056

Artikelnummer

WEI0110060000

Herstellernummer

0110060000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

10 mm

Höhe:

40 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Tiefe:

49 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie